| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C58391 Herst.-Nr.: MBS40 EAN/GTIN: 4014991124405 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Mini-Ratsche mit Rechts-/Linkslauf · 7 x Schlitz-Bits 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4 mm · 6 x Kreuzschlitz-Bits PH000/PH00/PH0/PH1/PZ0/PZ1 · 8 x Sechskant-Bits 0,7/0,9/1,3/1,5/2,0/2,5/3/4 mm · 8 x Sechsrund-Bits T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15 · 6 x Steckschlüssel-Bits SW 2,5/3/3,5/4/4,5/5 mm · Adapter von Mikro-Bits auf 6,3 mm (1/4") für alle Akku-Schrauber · Koffer.
Weitere Informationen: | | Funktion: | metrisch | Mengenangaben: | 37teilig | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Produkt-Art: | Steckschlüsselsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, steckschlüsselsatz 1/4" 37-teilig, bit satz, bit-sortiment 37 teilig, Dacal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 15,81* | € 29,36* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,51* | € 29,37* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 35,05* | € 47,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 15,81* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|