Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO DSW 4332 Klappdeckelbox (B x H x T) 400 x 320 x 300mm Blau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C588171
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     DSW 4332
EAN/GTIN:
     3321360026194
Suchbegriffe:
Klappdeckel-Box
Klappdeckel-Schachtel
Klappdeckelbox
Klappdeckelschachtel
Ideal zur Aufbewahrung von Lebensmitteln. Sehr robustes Gehäuse.
Weitere Informationen:
Tiefe:
300 mm
Höhe:
320 mm
Breite:
400 mm
Gewicht:
1.6 kg
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Klappdeckelbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.