| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C58945 Herst.-Nr.: 23946 EAN/GTIN: 4006274239463 |
| |
|
| | |
| Winkelschlüsselsatz zum Übertragen hoher Drehmomente bei innenfassenden Schrauben. Mit 6-kant-Kugelkopf am langen Schenkel, kurzer Schenkel gefast. Lieferumfang: SW 1,5/2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0/10 mm · Klapphalter. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Metrisch | Material (Details): | Chrom-Vanadium-Stahl | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Mengenangaben: | 9teilig | Schlüsselweite (Metrisch): | 1.5 + 2 + 2.5 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 10 mm | Abtrieb: | Innen-Sechskant | Schraubendreher-Besonderheiten: | Kugelkopf | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,67* | € 14,46* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 10,24* | € 14,48* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,68* | € 15,80* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 11,37* | € 16,17* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,29* | € 17,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|