Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Tronic 7350094 Hohlwand-Gerätedose (Ø x T) 68mm x 47mm 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C600071
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     7350094
EAN/GTIN:
     4034338915534
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Features:
Mit vormontierten Schrauben
Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre
VDE geprüft
Lieferumfang:
25 Hohlwand Gerätedosen
Weitere Informationen:
Tiefe:
47 mm
Ø:
68 mm
Farbe:
orange
Durchmesser:
68 mm
Montageart:
Hohlwand
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Hohlwand-Gerätedose
Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Verbindungsdose, hohlraumdose 68mm, hohlraumdose, abzweigdose hohlwand, F-Tronic, E115, Verteilerdose, Klemmdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
275
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,28*
€ 0,39*
2 Tage
226
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,3281*
€ 0,5481*
4 Tage
5300
100
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,4433*
€ 0,5933*
3 Tage
69
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,52*
€ 0,87*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,78*
€ 12,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,93*
€ 15,39
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3512* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
F-tronic Winfried Fohs
9930015
ab € 13,25*
Sonstiges
F-tronic Winfried Fohs
9920007
ab € 2,58*
Sonstiges
F-tronic Winfried Fohs
9920024
ab € 0,0413*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.