Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Tronic 7290032 Abdeckstreifen Weiß 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C600461
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     7290032
EAN/GTIN:
     4034338190009
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Blinddeckel
Blindverschluss
abdeckstreifen f-tronic
Abdeckstreifen 12 PLE, passend für Geräteschlitze 46mm.
Features:
Feuerbeständigkeit bis 850 °C
Lieferumfang:
Abdeckstreifen
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Farbe:
weiß
Breite:
54 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Abdeckstreifen
Weitere Suchbegriffe: abdeckstreifen, blinddeckel weiß, F-Tronic
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
140
€ 4,45*
ab € 0,55*
€ 0,72*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,7325*
€ 1,1025*
1 Tag
1710
10
Frei Haus
ab € 0,992*
€ 1,486*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,728*
€ 1,491*
2 Tage
1924
1
€ 9,45*
ab € 1,01*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,491*
€ 1,77429
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,103*
€ 1,31257
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,033*
€ 1,22927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,978*
€ 1,16382
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,938*
€ 1,11622
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,898*
€ 1,06862
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,728*
€ 0,86632
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.