Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 889770 Senkschrauben M4 20mm Kreuzschlitz Phillips DIN 965 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C60447
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     889770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
DIN-Norm:
DIN 965
Gewinde-Maß:
M4
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Senkschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0818*
€ 0,117*
1 Tag
406
10
Frei Haus
ab € 0,0616*
€ 0,1194*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,117*
€ 0,139
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1068*
€ 0,1271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1043*
€ 0,1241
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,1191
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,0973
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.