Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ekastu 422 735 Schraubfilter DIRIN 230 P3RD Partikelfilter 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C60508
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     422 735
EAN/GTIN:
     4013207422731
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
Kombifilter A
Partikel-Einlegefilter

Features:
weitere Zulassungen, Normen: DIN EN 143 + DIN EN 148-1

1 St. N/A
Weitere Informationen:
Typ:
422 735
Ausführung:
DIRIN 230 P3 R D
Gewicht:
66 g
Filterklasse/Schutzstufe:
P3 R D
Normen:
DIN EN 143 + DIN EN 148-1
Produkt-Art:
Partikelfilter
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 6,95*
ab € 7,03*
€ 9,31*
3 Tage
69
1
€ 5,99*
ab € 6,98*
€ 9,34*
1 Tag
12
8
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 9,43*
2 Tage
92
1
€ 4,99*
ab € 7,36*
€ 9,68*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,62*
€ 11,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
422 761
ab € 8,51*
Ähnlich
Ekastu
422 782
ab € 14,29*
Ähnlich
Ekastu
422 786
ab € 18,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.