Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen D300F_230V Holz Drehmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C606801
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     D300F_230V
EAN/GTIN:
     9120058371813
Suchbegriffe:
Drechselbank
Drechselmaschine
Drehmaschine
holzmann drehmaschinen

Features:
Bett, Reitstock, Handauflage und Spindelstock aus massiven Grauguss
MK1 Reitstock mit Schnellfixierung
Benutzerfreundlich durch stufenlos regelbare Drehzahl
Lieferumfang:
Drechselbank
Handauflage
Planscheibe
Mitlaufende Körnerspitze
4-Zack Mitnehmer
Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Gewicht:
19 kg
Leistung S1:
250 W
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Spindel-Drehzahl (max.):
3200 U/min
Spindel-Drehzahl (min.):
750 U/min
Werkstoff:
Holz
Spitzen-Höhe:
105 mm
Spitzen-Weite:
305 mm
Produkt-Art:
Drehmaschine
Weitere Suchbegriffe: drechselbank, Holzmann Maschinen, Drehbank, Drehbänke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 172,76*
€ 219,26*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 180,67*
€ 219,27*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 200,79*
€ 246,74*
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 237,92*
€ 288,62*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 337,53*
€ 396,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,26*
€ 260,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,59*
€ 254,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,55*
€ 248,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,32*
€ 237,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,76*
€ 205,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.