Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C618791 Herst.-Nr.: 11274127 EAN/GTIN: 4007220542347 |
| |
|
| | |
| Dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Hieb auf drei Seiten und drei Kanten. Features: Gute Abtragsleistung Lange Standzeit Vielseitig einsetzbar Mit Einhieb 2 für universelle Schärfarbeiten Ergonomie-Feilenheft für komfortables und sicheres Arbeiten schützt die Hand vor scharfen Kanten und Ecken Lieferumfang: Inkl. Ergonomie-Feilenheft Weitere Informationen: | | Länge: | 125 mm | Breite: | 10 mm | Material (Griff): | Kunststoff | Hieb-Zahl: | 2 | Produkt-Art: | Dreikantfeile |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,24* | € 4,72* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 4,77* | € 6,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,57* | € 6,62* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,60* | € 6,63* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,73* | € 6,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|