Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C628451 Herst.-Nr.: FME25D34GAL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Inhalt 1 St. Anzahl Reihen 2 Polzahl je Reihe 17 Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | FME25D34GAL | Nennstrom: | 3 A | Bauform: | Buchsenleiste, gerade | Kontaktoberfläche Printseite: | Vergoldet | Kontaktoberfläche Steckseite: | Vergoldet | Anschlusswinkel: | 180 ° | Anzahl Reihen: | 2 | Anschluss: | Lötpins | RM: | 2.54 mm | Polzahl je Reihe: | 17 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Steckrichtung: | Senkrecht zur Leiterplatte | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Max. Temperatur: | 105 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Gehäuse-Material: | PBT | Produkt-Art: | Buchsenleiste (Standard) | Polzahl Gesamt: | 34 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050005785745, econ connect |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,98* | € 5,05* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,10* | € 5,06* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,51* | € 11,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|