Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Light Miram 620184 LED-Pendelleuchte LED 2.2W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C630282
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     620184
EAN/GTIN:
     4042943175069
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
LED Außendeckenleuchte
LED Hängeleuchte

Features:
Hohe Akkulaufzeit (über 10h)
Einfaches Aufladen via USB-C® Kabel
Über 190 lm
Stufenlos dimmbar via Touch-Schalter
Beliebig mit allen Halterungen der Serie kombinierbar durch Magnetbefestigung
Lieferumfang:
inkl. 2x2200 mAh Lithium Akku
inkl. USB-C®® Ladekabel
Weitere Informationen:
Leistung:
2.2 W
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP54
Durchmesser:
120 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Haus/Garage + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
3.7 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lampen-Besonderheiten:
Akkubetrieb + Dimmbar + Mit USB-Anschluss
Lichtstrom Gesamt:
196 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Pendelleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
III
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 92,98*
€ 118,84*
Lager 615
Frei Haus
ab € 77,94*
€ 118,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.