Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Steckplatine Polzahl Gesamt 830 (L x B) 184mm x 106mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C630342
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11543828
EAN/GTIN:
     4064161258782
Suchbegriffe:
Steckplatine
tru components steckplatine
steckplatine 830polig

Features:
Ideal für Prototyp- und Lernprojekte
Hochwertige Kunststoff-Steckplatinen mit versilberten Kontaktfedern
Die Kunststoff-Steckplatine ist auf einer Aluminiumplatte montiert und verfügt über 3 Polklemmen
Lieferumfang:
Lochplatine + 4x Gummifüße mit Kleberücken + 3x Polklemmen
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
184 mm
Breite:
106 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
TC-11543828
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckplatine
Polzahl Gesamt:
830
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Steckbrett, Steckplatinen, Steckboard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
222
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 9,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 9,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.