Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EY9221B32 Werkzeug-Akku 2.4V 2.8Ah NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C630392
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY9221B32
EAN/GTIN:
     5025232582693
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Akku Digitalkamera
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
für Marke:
Panasonic
Größe:
Spezial-Akku
Typ:
EY9221B32
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
NiMH
Kapazität:
2.8 Ah
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Akkuspannung:
2.4 V
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 26,39*
€ 35,61*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,19*
€ 37,45*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,78*
€ 37,46*
€ 6,90*
ab € 30,72*
€ 40,24*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 33,16*
€ 43,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
EY0L82B32
ab € 46,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.