Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LGB 20753G Dampflok 99 5016 der DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C630922
Hersteller:
     LGB
Herst.-Nr.:
     20753
EAN/GTIN:
     4011525207535
Suchbegriffe:
Dampflok 2m
Dampflok IIm
Dampflokomotive 2m
Dampflokomotive IIm
Modell einer Schmalspurdampflok der DR, eingesetzt auf den Schmalspurstrecken im Harz. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche III. Beide Radsätze von einem leistungsstarken kugelgelagerten Bühler-Motor angetrieben. Haftreifen. Ausgerüstet mit einem mfx/DCC-Sounddecoder mit vielen Funktionen, schaltbarem Raucheinsatz und Spitzenlicht im Digitalbetrieb. Fahrgeräusch auch im Analogbetrieb funktionsfähig.Länge über Puffer 24 cm. Mit Licht-, Rauch- und vielen Soundfunktionen im Digitalbetrieb.
Features:
Mit Licht-, Rauch- und vielen Soundfunktionen im Digitalbetrieb
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
DR-Ost
LüP / LüK:
240 mm
Herst.-Teilenr.:
20753
Stromsystem:
Digital DC Sound
Baugröße:
G
Spitzensignal:
Zweilicht Spitzensignal vorne
Epoche:
III
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Dampflok
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,76*
€ 543,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 445,24*
€ 529,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,33*
€ 494,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,84*
€ 459,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,20*
€ 419,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.