Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TB 111 Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600V Akustik, Optisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C634402
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     61106000
EAN/GTIN:
     4028532101114
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer testboy cat iii
spannungsprüfer testboy
spannungsprüfer
Der kontaktlose Spannungstester TB 111 erkennt spannungsführende Leiter an Kabelverbindungen, Kabeltrommeln, Steckdosen, Schaltern, Anschlussdosen etc. Dank einem kapazitiven Messverfahren benötigen sie keinen Stromfluss und können Unterbrechungen schnell und zentimetergenau anzeigen.
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Länge:
149 mm
Breite:
25 mm
Gewicht:
21 g
Typ:
TB 111
Messfunktion:
Spannungsprüfung
Anzeige:
Akustik + Optisch
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
110 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: Testboy, TB 111, spannungstester, stromtester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,84*
€ 47,95*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 35,76*
€ 47,96*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 36,24*
€ 48,44*
4 Tage
72
€ 6,99*
ab € 46,40*
€ 61,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.