Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Long WP7-12(28W)-M/F1 WP7-12(28W)-M/F1 Bleiakku 12V 7Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C634502
Hersteller:
     Kung Long
Herst.-Nr.:
     WP7-12(28W)-M/F1
EAN/GTIN:
     4260030444212
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Universell einsetzbarer und hochwertiger Bleiakku für eine Vielzahl an Anwendungen. Eignet sich z.B. für USV, Telekommunikationssysteme, Notbeleuchtung, elektronische Registrierkassen, medizinische Geräte und Systeme, Brandmeldesysteme, Elektrowerkzeuge, Kinderspielzeug, Elektrofahrzeuge, Elektroroller und vieles mehr.
Features:
Niedrige Selbstentladung
Hohe Lebensdauer
Wartungsfrei
Weitere Informationen:
Tiefe:
65 mm
Höhe:
102 mm
Breite:
151 mm
Gewicht:
2.24 kg
VdS-Nr.:
G114036
Herst.-Teilenr.:
WP7-12(28W)-M/F1
Typ:
WP7-12(28W)-M/F1
Technologie:
Blei-Vlies (AGM)
VDS certification:
Ja
Poltyp:
F1
Spannung:
12 V
Kapazität:
7 Ah
Besonderheiten:
VDS-Zertifizierung + Geringe Selbstentladung + Wartungsfrei
Anschluss:
Flachstecker 4.8 mm
Produkt-Art:
Bleiakku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,73*
€ 19,24*
€ 4,50*
ab € 13,13*
€ 19,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.