Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy Krokoklemmensatz (schwarz / rot) Krokodilklemmen-Set Schwarz, Rot 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C636742
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     97324000
EAN/GTIN:
     4028532210311
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme

Features:
16 A
Schwarz, Rot
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
97324000
Typ:
Krokoklemmensatz (schwarz / rot)
Nennstrom:
16 A
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Produkt-Art:
Krokodilklemmen-Set
Weitere Suchbegriffe: Testboy, Krokoklemmensatz (schwarz / rot), abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
Frei Haus
ab € 7,97*
€ 12,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,12*
€ 12,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.