Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5775148 Steckdosenleiste 3fach Weiß Eurostecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C643412
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5775148
EAN/GTIN:
     4064161261041
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Sygonix 3fach Steckdosenleiste ist die ideale Lösung, wenn wenig Platz vorhanden ist, z. B. hinter oder unter Schränken.
Features:
Ideale Lösung für beengte Platzverhältnisse
3 x Euro-Steckdosen
Erhöhter Berührungsschutz
Lieferumfang:
Steckdosenleiste
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Länge:
177 mm
Farbe:
weiß
Breite:
26 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.40 m
Steckdosen:
3
Kabel-Typ:
H05VV-F 2X 1,5 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Plastik
Betriebsspannung:
230 V/AC
Mengenangaben:
3fach
Stecker-Typ:
Eurostecker
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, Sygonix, Tischverteiler, verteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.