Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5775150 Steckdosenleiste 6fach Weiß Eurostecker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C643432
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5775150
EAN/GTIN:
     4064161260235
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Sygonix 6fach Steckdosenleiste ist die ideale Lösung, wenn wenig Platz vorhanden ist, z. B. hinter oder unter Schränken.
Features:
Ideale Lösung für beengte Platzverhältnisse
6 x Euro-Steckdosen
Erhöhter Berührungsschutz
Lieferumfang:
Steckdosenleiste
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Länge:
303 mm
Farbe:
weiß
Breite:
26 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.40 m
Steckdosen:
6
Kabel-Typ:
H05VV-F 2X 1,5 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V/AC
Mengenangaben:
6fach
Stecker-Typ:
Eurostecker
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, Sygonix, Tischverteiler, verteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.