Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicce Syncra Silent 1.5 RSYI06F Umwälzpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C645991
Hersteller:
     SICCE
Herst.-Nr.:
     RSYI06F
EAN/GTIN:
     8011469999851
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
umwälzpumpe 230v
umwälzpumpen
SYNCRA ist eine Pumpenserie der neuesten Generation die Leistungsfähigkeit, extrem leisen Betrieb und sparsamen
Energieverbrauch kombiniert. Dank innovativer Technologie ist diese Pumpenreihe vielseitig einsetzbar.
Features:
Vorkammer mit Durchflußregelung
Integrierter thermischer Schutz
Leise und energiesparende Leistung
Lieferumfang:
Pumpe + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
77 mm
Länge:
103 mm
Breite:
60 mm
Schlauch-Anschluss:
13 mm (1/2") Ø
Leistungsaufnahme (P1):
23 W
Betriebsspannung:
230 V
Förderhöhe:
1.8 m
Förderleistung:
1350 l/h
Förderhöhe (max.):
1.8 m
Produkt-Art:
Umwälzpumpe
Weitere Suchbegriffe: Sicce, Syncra Silent 15, Multifunktionspumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 47,19*
€ 64,01*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,60*
€ 64,01*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 93,60*
€ 119,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.