Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C647692 Herst.-Nr.: 306-15 EAN/GTIN: 7311518297107 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 53 mm | Gewicht: | 175 g | Passend für Rohr-Durchmesser (max.): | 15 mm | Produkt-Art: | Rohrabschneider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,43* | € 31,62* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,70* | € 31,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,14* | € 36,11* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,90* | € 36,11* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,38* | € 38,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|