Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0068200021 Gartensteckdose 2fach Grau, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C661731
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0068200021
EAN/GTIN:
     4006341658692
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
2fach gartensteckdose
gartensteckdose
rev ritter gartensteckdose
3 Befestigungsarten:
A - Anschrauben am Sockel
B - mit Erdspieß (enthalten)
C - mit Einschlaghülse (Adapter
Features:
2 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen, IP 44
Austauschbare Gummi-Zuleitung mit Gummi-Stecker
Leitungseinführungen für bis zu 2,5 mm² Erdleitung
Lieferumfang:
Energieverteiler + Erdspieß + Einschlaghülse
Weitere Informationen:
Höhe:
370 mm
Farbe:
grau + grün
Einsatzort:
Außenbereich
Kabellänge:
2.00 m
Steckdosen:
2
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Steckdosen mit Permanentstrom:
2
Max. Anschlussleistung:
3500 W
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
2fach
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Grau + Grün
Produkt-Art:
Gartensteckdose
Weitere Suchbegriffe: REV, stromverteiler garten, Energieverteiler, Gartenstrom
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,54*
€ 28,97*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,09*
€ 28,98*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,05*
€ 32,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 24,52*
€ 33,21*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 30,52*
€ 40,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.