Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 006311 Strom Verlängerungskabel 16A Schwarz 25.00m H07RN-F 5G 1,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C662201
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     006311
EAN/GTIN:
     4006341063113
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel

Features:
Spritzwassergeschützt
Lieferumfang:
CEE-Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
25.00 m
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
H07RN-F 5G 1,5 mm²
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Verlängerungskabel
Anschluss A:
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschluss B:
CEE-Kupplung 16 A 5polig
Betriebsspannung (Details):
400 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a 25m, cee-verlängerungsleitung 25m, cee verlängerungsleitung, REV, CEE-Verlängerungskabel 5polig 25m schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 68,37*
€ 100,75*
5 Tage
55
€ 4,30*
ab € 78,09*
€ 100,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 82,79*
€ 104,32*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 83,59*
€ 105,28*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 90,91*
€ 113,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.