Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0014963613 Steckdosenleiste mit Schalter 9fach Schwarz, Rot Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C662651
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0014963613
EAN/GTIN:
     4006341608666
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Features:
Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter
Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz
Mit Überspannungsschutz und Netzfilter
Lieferumfang:
Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Ableitstrom:
22.500 A
Höhe:
42 mm
Länge:
617 mm
Farbe:
schwarz + rot
Breite:
70 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
3.80 m
Steckdosen:
9
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3500 W
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
9fach
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter + Überspannungsschutz
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,36*
€ 31,27*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 23,66*
€ 31,28*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 23,71*
€ 31,33*
€ 4,90*
ab € 22,94*
€ 31,71*
5 Tage
10
€ 4,30*
ab € 25,36*
€ 34,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.