Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0014462613 Steckdosenleiste mit Schalter 4fach Schwarz, Rot Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C662861
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0014462613
EAN/GTIN:
     4006341608628
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Features:
Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter
Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker
Abtrennung vom Netz bei Überspannung
Lieferumfang:
Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Ableitstrom:
22.500 A
Höhe:
42 mm
Länge:
400 mm
Farbe:
schwarz + rot
Breite:
70 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
2.60 m
Steckdosen:
4
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3500 W
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
4fach
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter + Überspannungsschutz
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 16,24*
€ 21,64*
1 Tag
27
€ 6,90*
ab € 16,24*
€ 21,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,37*
€ 21,68*
€ 4,90*
ab € 15,82*
€ 22,07*
1 Tag
40
€ 7,90*
ab € 17,08*
€ 22,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.