Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED bedrahtet Rot Rund 3mm 3 mcd 40° 30mA 1.7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C664182
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104LID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Typ:
L-7104LID
RoHS-konform:
Ja
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
3 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus + Gefärbt
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
1.7 V
Lichtstärke I(V):
3 mcd
Abstrahlwinkel:
40 °
Wellenlänge:
625 nm
Herstellerfarbe:
Rot
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet rot, led bedrahtet, sockel bipin led, Kingbright, LED, beleuchtungs-LED, Beleuchtungs-Diode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
464000
1000
€ 7,00*
ab € 0,0489*
€ 0,0784*
10
€ 6,90*
ab € 0,0612*
€ 0,1137*
1000
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,1176*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,0911*
€ 0,2462*
1
€ 5,95*
ab € 0,11*
€ 0,2495*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2462*
€ 0,293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1848*
€ 0,2199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1645*
€ 0,1958
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1346*
€ 0,1602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1251*
€ 0,1489
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1176*
€ 0,1399
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.