Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED bedrahtet Orange Rund 3mm 30 mcd 40° 25mA 2.05V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C664212
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104ND
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
led bedrahtet

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Typ:
L-7104ND
RoHS-konform:
Ja
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
3 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus + Gefärbt
Durchlassstrom I(F):
25 mA
Durchlassspannung U(F):
2.05 V
Lichtstärke I(V):
30 mcd
Abstrahlwinkel:
40 °
Wellenlänge:
610 nm
Herstellerfarbe:
Orange
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, LED, beleuchtungs-LED, Beleuchtungs-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,0718*
€ 0,1173*
1 Tag
357
30
Frei Haus
ab € 0,0818*
€ 0,1331*
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,141*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1173*
€ 0,1396
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1034*
€ 0,123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1002*
€ 0,1192
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0926*
€ 0,1102
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,089*
€ 0,106
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0718*
€ 0,0854
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,9325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.