Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 075917 DC-Verteiler Niedervolt-Stecker - DC-Kupplung 5.5mm 2.5mm 0.30m 1 St. Sin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C669902
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     075917
EAN/GTIN:
     4011376759344
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
LWL-Kupplung
kleinspannung steckverbinder
Hohe Belastbarkeit, beste Kontaktierung und Steckfestigkeit.
Features:
6-und-12-Federkontakt
Hinweise:
Länge 0,3 m
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Kabellänge:
0.30 m
Nennspannung:
24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
075917
Typ:
24-VDC-Series 10A
Nennstrom:
10 A
Bauform:
gerade
Leitungs-Querschnitt:
0.75 mm²
Innen-Ø:
2.5 mm
Außen-Ø:
5.5 mm
Verpackungsart:
Single
Herstellerfarbe:
Rot/Schwarz
Anschluss A:
Niedervolt-Stecker
Anschluss B:
DC-Kupplung
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
DC-Verteiler
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 24-VDC-Series 10A, Niedervoltstecker, Hohlstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.