Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR Profi-Feuchtemessgerät Materialfeuchtemessgerät Messbereich Baufeuchtigkeit (Bereich) 0 bi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C675931
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     MR60
EAN/GTIN:
     0793950370605
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Das FLIR MR60 Pro Feuchtemessgerät ist ein benutzerfreundliches Feuchtemessgerät, das neben einem integrierten stiftlosen Sensor und externen Stiftsensor mit sämtlichen erweiterten Funktionen ausgestattet ist, die Sie für Ihre professionellen Messanforderungen benötigen. Mit seinem integrierten stiftlosen Sensor und seinem externen Stiftsensor bietet es Ihnen die Flexibilität, bei jedem Auftrag selbst zu entscheiden, ob Sie eine berührungslose nicht-invasive oder eine herkömmliche invasive Messung vornehmen möchten. Wählen Sie eine von elf Materialgruppen für eine Feuchtigkeitsmessung mit dem externen Stiftsensor aus, oder legen Sie einen Referenzpunkt für eine nicht-invasive Feuchtigkeitsüberprüfung fest. Speichern Sie Ihre Messungen bequem als Screenshots und in einer CSV-Datei mit den zugehörigen Werten wie dem Datum, der Uhrzeit und den verwendeten Einstellungen. Da das MR60 außerdem komplett mit
allen externen FLIR Feuchtigkeitsmessfühlern kompatibel ist, können Sie Ihr Messgerät bei Bedarf jederzeit flexibel erweitern. Dank seines kompakten und robusten Designs, das selbst einen Sturz aus drei Metern Höhe übersteht, können Sie das MR60 einfach überall mit hinnehmen – einschließlich Umgebungen, an denen besonders harte Einsatzbedingungen herrschen.
Features:
Messart: zerstörungsfrei und invasiv
Geeignet für Baustoffe, Holz
Lieferumfang:
MR60 + MR02 Stiftsensor + Kurzanleitung + Internationales Ladegerät + Broschürenkarte
Weitere Informationen:
Anzeige (Details):
Grafisches 2.3 Zoll QVGA TFT-Display mit 320 x 240 Pixeln und 64.000 Farben
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Materialfeuchtemessgerät
Geeignet für:
Baustoffe + Holz
Messbereich Baufeuchtigkeit (max.):
20 % vol
Messbereich Baufeuchtigkeit (min.):
0 % vol
Messbereich Holzfeuchtigkeit (max.):
100 % vol
Messbereich Holzfeuchtigkeit (min.):
7 % vol
Messgenauigkeit Holzfeuchtigkeit ±:
1.5 %
Stromversorgung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, flir baufeuchtemessgerät, hygrometer, 00793950370605, FLIR, Profi-Feuchtemessgerät, feuchtigskeitsmesser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 361,46*
€ 427,45*
Frei Haus
ab € 374,39*
€ 427,45*
€ 6,90*
ab € 373,08*
€ 427,69*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 379,06*
€ 432,73*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,17*
€ 465,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,45*
€ 508,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,46*
€ 496,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 413,45*
€ 492,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,84*
€ 456,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,93*
€ 444,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,46*
€ 430,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLIR Systems
MR176
ab € 920,37*
Zubehör
FLIR Systems
MR77
ab € 517,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.