Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C680421 Herst.-Nr.: DO9066I EAN/GTIN: 5411397012104 |
| |
|
| | |
| Für herrliches Speiseeis innerhalb von nur einer Stunde. Gefriertemperaturen: -18°C bis -35°C. Kein Vorgefrieren in der Kühltruhe nötig. Features: Vollautomatische Speiseeismaschine LCD-Display Auch für Gelato, Sorbet und Frozen Joghurt Lieferumfang: Eismaschine + Messbecher + Spatel + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fassungsvermögen: | 1.5 l | Herstellerfarbe: | Silber | Küchengeräte-Besonderheiten: | mit Messbecher + mit Display | Produkt-Art: | Eismaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 235,74* | € 291,92* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,70* | € 291,93* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 432,45* | € 512,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|