Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LED bedrahtet 5mm Milchige Linse 100° 20mA 1.8 V, 3.4V Rot, Gelb, Orange, Blau,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C681322
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11545812
EAN/GTIN:
     4064161258799
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
led bedrahtet tru components

Features:
96 Stück mit Aufbewahrungsbox
Einfache Verwendung
Sichere Lagerung
Lieferumfang:
12x 5 mm LED mit runde milchiger Linse, rot
12x 5 mm LED mit runde milchiger Linse, gelb
12x 5 mm LED mit runde milchiger Linse, orange
12x 5 mm LED mit runde milchige Linse, blau
12x 5 mm LED mit runde milchige Linse, grün
12x 5 mm LED mit runde milchige Linse, pink
12x 5 mm LED mit runde milchige Linse, warmweiß
12x 5 mm LED mit runde milchige Linse, kaltweiß
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
rot + gelb + orange + blau + grün + pink + weiß
Typ:
Milchige Linse
RoHS-konform:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
1.8 + 3.4 V
Lichtstärke I(V):
1560 + 2180 + 3000 + 4200 + 5800 mcd
Abstrahlwinkel:
100 °
Wellenlänge:
465 + 630 nm
Herstellerfarbe:
Rot + Gelb + Orange + Blau + Grün + Pink + Warmweiß + Kaltweiß
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, LED, beleuchtungs-LED, Beleuchtungs-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
194
Frei Haus
ab € 47,28*
€ 63,51*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,62*
€ 63,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,51*
€ 75,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,12*
€ 72,73
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 60,51*
€ 72,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,05*
€ 67,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,01*
€ 64,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,15*
€ 62,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,62*
€ 54,29
pro Packung
1 Packung enthält 96 Stück (ab € 0,47521* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.