Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser Thermometer TM101-URCCA1BC2C1A1 Fühler-Typ Pt100 Messbereich Temperatur-50 bis +


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C682752
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     TM101-URCCA1BC2C1A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstandsthermometer
endress+hauser widerstandsthermomet...
widerstandsthermometer
Das iTHERM ModuLine TM101 ist ein einfaches Thermometer, das eine zuverlässige Temperaturmessleistung bietet. Es verfügt über einen Standard-Verlängerungshals und einen festen, nicht austauschbaren Einsatz für den Einsatz in nicht gefährlichen Bereichen. Das Gerät ist optional mit einem Bluetooth®-fähigen Kopftransmitter mit 4 bis 20 mA-Ausgang oder HART®-Kommunikation erhältlich, der im Vergleich zu direkt verdrahteten Sensoren eine höhere Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit bietet.
Features:
Art des Anschlusses: Außengewinde
Signalart: 4-20 mA
Draht: 4
Klasse: A
Material: 316L
Eintauchlänge: 50 mm
Prozessanschluss Material: G1/2 Außengewinde, 316L
Anschlusskopf: TA20AB, 1x M20x1,5 Innengewinde, klein, Deckel geschraubt
Material: Alu
Schutzart: IP66
Zulassung: Nicht explosionsgefährdeter Bereich + UK-Kennzeichnung
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Sensor:
Pt100 TF
Herst.-Teilenr.:
TM101-URCCA1BC2C1A1
Typ:
TM101
Messbereich Temperatur (max.):
+200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Typ:
Pt100
Fühler-Länge:
50 mm
Produkt-Art:
Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Endress+Hauser, TM101, Temperaturfühler, Temperatur-Fühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 177,30*
€ 218,35*
Frei Haus
ab € 168,88*
€ 218,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,35*
€ 259,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,76*
€ 256,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,69*
€ 254,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,57*
€ 231,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,46*
€ 227,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,30*
€ 210,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.