Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Wellenkupplung Passend für Welle (Details): 6mm Außen-Durchmesser: 30mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C684232
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-8660205
EAN/GTIN:
     4064161259741
Suchbegriffe:
Reely
Reely Wellenkupplung aus Aluminiumlegierung und Polyurethan. Geeignet für Schraubenkupplung.
Features:
Spielfreier Einsatz
Stöße absorbieren
Ausgleich von Axial-, Lateral- und Winkeltoleranzen
Anti-Öl, elektrische Isolierung
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Durchmesser:
30 mm
Passend für Welle:
6 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Aluminiumlegierung + Polyurethan
Außen-Ø:
30 mm
Bohrloch-Ø:
6 + 14 mm
Produkt-Art:
Wellenkupplung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,21*
€ 17,97*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 17,98*
8 Tage
5
€ 6,99*
ab € 28,09*
€ 37,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.