Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-STE1000INV 4-Takt Inverter-Stromerzeuger 230V 9.9kg 1000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C684742
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-STE1000INV
EAN/GTIN:
     9120039234786
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Der Stromerzeuger Inverter ZI-STE1000INV hat einen 4-Takt-Motor.
Features:
4-Takt Motor
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Betriebsdauer:
1.8 h
Gewicht:
9.9 kg
Schall-Leistungspegel:
89 dB
Ausgangsleistung:
1400 W
Tankinhalt:
1.55 l
Nennspannung (Details):
230 V
Motortyp:
4-Takt
Dauerleistung:
1000 W
Produkt-Art:
Inverter-Stromerzeuger
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat, Zipper, Generator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 4,90*
ab € 177,78*
€ 215,54*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 188,58*
€ 226,94*
Lager 615
Frei Haus
ab € 188,50*
€ 226,94*
€ 3,50*
ab € 200,35*
€ 243,20*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 337,05*
€ 397,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,94*
€ 270,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,98*
€ 266,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,50*
€ 224,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.