Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec DI78L3.3DAB Spannungsregler - Linear SO-8 0.10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C708362
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     DI78L3.3DAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
ic spannungsregler

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Stromausgang:
0.10 A
Typ:
DI78L3.3DAB
Montageart:
Oberflächenmontage
Rückfallspannung U(d):
1.70 V
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Spannungseingang max.:
30 V
Ausgangsspannung (min.):
3.168 V
Ausgangsspannung (max.):
3.432 V
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
SO-8
Produkt-Art:
Spannungsregler - Linear
Weitere Suchbegriffe: Diotec, Spannungsregler, Spannungs-Regler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3996
20
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,189*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0926*
€ 0,1964*
25
€ 5,95*
ab € 0,1103*
€ 0,204*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1964*
€ 0,2337
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1583*
€ 0,1884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1366*
€ 0,1626
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1152*
€ 0,1371
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,0926*
€ 0,1102
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.