Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec DI62063.0S1 Spannungsregler - Linear SOT-23 0.20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C708532
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     DI62063.0S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Stromausgang:
0.20 A
Typ:
DI62063.0S1
Montageart:
Oberflächenmontage
Rückfallspannung U(d):
0.35 V
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Spannungseingang max.:
7 V
Ausgangsspannung (min.):
2.97 V
Ausgangsspannung (max.):
330 V
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
SOT-23
Produkt-Art:
Spannungsregler - Linear
Weitere Suchbegriffe: Diotec, Spannungsregler, Spannungs-Regler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5955
20
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,198*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,198*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.