Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

804444 Gewindeschrauben-Sortiment 400 Teile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C71111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     804444
EAN/GTIN:
     4036911105783

Features:
20 Sorten Gewindeschrauben
Verzinkt
Lieferumfang:
14x Zylinderkopfschraube verzinkt M3 x 10 mm. + 6x Zylinderkopfschraube verzinkt M3 x 20 mm. + 6x Zylinderkopfschraube verzinkt M4 x 16 mm. + 6x Zylinderkopfschraube verzinkt M4 x 30 mm. + 4x Zylinderkopfschraube verzinkt M5 x 25 mm. + 4x Zylinderkopfschraube verzinkt M5 x 40 mm. + 14x Senkkopfschraube verzinkt M3 x 12 mm. + 6x Senkkopfschraube verzinkt M3 x 20 mm. + 6x Senkkopfschraube verzinkt M4 x 16 mm. + 6x Senkkopfschraube verzinkt M4 x 25 mm. + 4x Senkkopfschraube verzinkt M5 x 25 mm. + 4x Senkkopfschraube verzinkt M5 x 40 mm. + 40x Mutter verzinkt M3. + 24x Mutter verzinkt M4. + 16x Mutter verzinkt M5. + 80x Unterlegscheibe verzinkt M3 x 3.2 mm. + 50x Unterlegscheibe verzinkt M4 x 4.3 mm. + 30x Unterlegscheibe verzinkt M5 x 5.3 mm. + 40x Federring verzinkt A3. + 24x Federring verzinkt A4. + 16x Federring verzinkt A5.
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Gewindeschrauben-Sortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,76*
€ 15,85*
1 Tag
64
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,65*
€ 15,87*
7 Tage
64
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,99*
€ 29,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,85*
€ 18,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,72*
€ 18,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,96*
€ 14,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,0219* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.