Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 00006 Geländematte Rasen kurz (L x B) 450mm x 300mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C718122
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     00006
EAN/GTIN:
     4007246000067
Suchbegriffe:
Geländematten
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
geländematten noch
Praktische Grasmatte für eine schnelle und unkomplizierte Anwendung
Die NOCH Mini-Grasmatten sind vor allem zur Begrünung von kleinen Flächen geeignet. Hierzu müssen Sie diese einfach mit einer Bastelschere oder einem Cutter Messer zuschneiden und dann an der gewünschten Stelle aufkleben. Die Handhabung und Verwendung ist somit ähnlich wie bei den großen Matten. Die Grasmatte "Frühling" eignet sich besonders gut, um ein farbenfrohes und fröhliches Diorama auszugestalten, das zu einem schönen bunten Frühlingstag passt.
Features:
Natürliche Farben
4er-Set
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Breite:
300 mm
Baugröße:
Universell
Motiv:
Rasen kurz
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Anwendungsbereiche:
Krippenbau
Produkt-Art:
Geländematte
Weitere Suchbegriffe: zubehör modellbahn, NOCH, Grasmatten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 11,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,32*
€ 11,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.