Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Elektrozylindereinheit EPCS-BS-45-50-3P-A-ST-M-H1-PLK-AA 8118275 Hublänge 50mm 24V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C722662
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8118275
EAN/GTIN:
     4052568466114
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Elektrozylindereinheit EPCS-BS-45-50-3P-A-ST-M-H1-PLK-AA Baugröße=45, Hub=50 mm, Hubreserve=0 mm, Kolbenstangengewinde=M10x1,25, Reversierspiel=100 µm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Gewicht:
1390 g
Kolbenstangengewinde:
M10 x 1.25
Max. Umgebungstemperatur:
+50 °C
Herst.-Teilenr.:
8118275
Typ:
EPCS-BS-45-50-3P-A-ST-M-H1-PLK-AA
Nennstrom:
3 A
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Stromaufnahme:
3000 mA
Geschwindigkeit (max.):
0.074 m/s
Hublänge:
50 mm
Umgebungstemperatur:
0 bis +50 °C
Produkt-Art:
Elektrozylindereinheit
Baugröße:
45
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Zylinder, Elektrozylinder, Linearantrieb, Linearmotor, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder einfach, FESTO, EPCS-BS-45-50-3P-A-ST-M-H1-PLK-AA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 810,37*
€ 907,29*
Frei Haus
ab € 829,04*
€ 957,20*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.017,12*
€ 1.124,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,07*
€ 1.337,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.109,12*
€ 1.319,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,17*
€ 1.277,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,76*
€ 1.248,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.017,12*
€ 1.210,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.