Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO EAMD-32-32-14-16X20-U 8086051 Kupplung 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C723722
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8086051
EAN/GTIN:
     4052568452964
Suchbegriffe:
FESTO
EAMD-32-32-14-16X20-U
Software Schrittmotor-Steuerungen
Software Steuerung
Kupplung EAMD-32-32-14-16X20-U Aufnahmedurchmesser 1=14 mm, Aufnahmedurchmesser 2=16 mm, Baugröße=32, Nennlänge=32 mm, Einbaulage=beliebig
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
8086051
Typ:
EAMD-32-32-14-16X20-U
Min. Umgebungstemperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Kupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,10*
€ 75,57*
Lager 615
Frei Haus
ab € 90,75*
€ 112,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.