Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode BZW06-15B DO-15 18.90V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C743902
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BZW06-15B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
BZW06-15B
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrspannung U(R):
15.3 V
Durchbruchspannung U(BR):
18.90 V
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-15
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Diotec, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0926*
€ 0,1915*
50
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,208*
1 Tag
3757
15
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,238*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1915*
€ 0,2279
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1763*
€ 0,2098
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1419*
€ 0,1689
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,1317*
€ 0,1567
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1185*
€ 0,141
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1157*
€ 0,1377
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0926*
€ 0,1102
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.