Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec ESD Diode ESDB24C SOT-23 30.30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C744362
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ESDB24C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode sot-23
diode
diode diotec

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
ESDB24C
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
24 V
Diodenkapazität C(D):
11 pF
Durchbruchspannung U(BR):
30.30 V
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
SOT-23
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Diode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2850
30
Frei Haus
ab € 0,0824*
€ 0,1542*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0724*
€ 0,1542*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1542*
€ 0,1835
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1475*
€ 0,1755
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1328*
€ 0,158
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1304*
€ 0,1552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1159*
€ 0,1379
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1108*
€ 0,1319
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0969*
€ 0,1153
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0923*
€ 0,1098
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,0862
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.