Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode ES1A DO-214AC 50V 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C748602
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ES1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
I(FSM) 50Hz:
30 A
Typ:
ES1A
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
50 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
15 ns
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
0.92 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-214AC
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1124*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1975*
€ 0,235
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1866*
€ 0,2221
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1619*
€ 0,1927
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1571*
€ 0,1869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1376*
€ 0,1637
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1328*
€ 0,158
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,1124*
€ 0,1338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.