Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO 5219200 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C752422
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     5219200
EAN/GTIN:
     4052568421038
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Motoranschlussleitung
Motorleitung
Motorleitung NEBM-H6G4-E-10-Q13N-LE4 Leitungsbezeichnung=ohne Schildträger, Elektrischer Anschluss 1, Funktion=Feldgeräteseite, Elektrischer Anschluss 1, Bauform=eckig, Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart=Dose, Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang=Gerade
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Max. Umgebungstemperatur:
+90 °C
Herst.-Teilenr.:
5219200
Typ:
NEBM-H6G4-E-10-Q13N-LE4
Min. Umgebungstemperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Schirmklemme
Weitere Suchbegriffe: motorkabel 10m, motoranschlussleitung, FESTO, NEBM-H6G4-E-10-Q13N-LE4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,39*
€ 96,38*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 82,90*
€ 107,88*
Lager 615
Frei Haus
ab € 115,06*
€ 144,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,51*
€ 159,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.