Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO 8096867 CAMF-C6-FD-C6-11A Vorschaltinduktivität 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C754322
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8096867
EAN/GTIN:
     4052568298784
Suchbegriffe:
FESTO
CAMF-C6-FD-C6-11A
Drossel
Spule
Vorschaltinduktivität CAMF-C6-FD-C6-11A Kurzschlussfestigkeit=nein, Strombelastbarkeit bei 40°C=6 A, Betriebsspannungsbereich AC=0 - 600 V, Nenninduktivität=3,7 mH, Toleranz Nenninduktivität=10 %
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
116 mm
Länge:
80 mm
Breite:
60 mm
Schutzart:
IP00
Gewicht:
940 g
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CAMF-C6-FD-C6-11A
Anschluss:
Klemme
Produkt-Art:
Vorschaltinduktivität
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,02*
€ 68,43*
Lager 615
Frei Haus
ab € 87,20*
€ 120,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.