Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO 8088930 CAMF-C6-FD-C6-3A Vorschaltinduktivität 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C754392
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8088930
EAN/GTIN:
     4052568451752
Suchbegriffe:
FESTO
CAMF-C6-FD-C6-3A
Drossel
Spule
Vorschaltinduktivität CAMF-C6-FD-C6-3A Kurzschlussfestigkeit=nein, Strombelastbarkeit bei 40°C=6 A, Betriebsspannungsbereich AC=0 - 400 V, Nennbetriebsspannung AC=400 V, Nenninduktivität=5,7 mH
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP00
Gewicht:
2000 g
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CAMF-C6-FD-C6-3A
Anschluss:
Klemme
Produkt-Art:
Vorschaltinduktivität
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,66*
€ 98,30*
Lager 615
Frei Haus
ab € 125,54*
€ 169,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.