Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® Raspberry Pi® RB-camera-SC0926 Global Shutter Camera SC0926 CMOS Farb-Kameramodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C757912
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RB-camera-SC0926
EAN/GTIN:
     5056561803234
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mini-Kamera
Minicamera
Minikamera
Eine Kamera für Bewegungsfotografie und maschinelles Sehen
Die Raspberry Pi Global Shutter Camera ist eine spezielle 1,6-Megapixel-Kamera, die schnelle Bewegungen aufnehmen kann, ohne die für Rolling-Shutter-Kameras typischen Artefakte zu erzeugen. Sie eignet sich ideal für die Fotografie schneller Bewegungen und für Anwendungen der maschinellen Bildverarbeitung, bei denen selbst geringe Verzerrungen die Inferenzleistung erheblich beeinträchtigen können.

Dank der großen Pixelgröße von 3,45μm × 3,45μm und der damit verbundenen hohen Lichtempfindlichkeit kann die Global-Shutter-Kamera mit kurzen Belichtungszeiten arbeiten (bis zu 30μs bei angemessener Beleuchtung), was für Hochgeschwindigkeitsaufnahmen von Vorteil ist.

Sie ist mit einem 1,6-MP-Sony-IMX296-Sensor ausgestattet und verfügt über die gleiche C/CS-Mount-Objektivbaugruppe wie die Raspberry Pi High Quality Camera, so dass sie mit der gleichen Vielzahl von Objektiven kompatibel ist. Wie andere Global-Shutter-Sensoren hat auch der IMX296 eine geringere Auflösung als ähnlich große Rolling-Shutter-Sensoren. Die niedrige Pixelzahl eignet sich für Machine-Vision-Anwendungen, bei denen die Verarbeitung hochauflösender Bilder in Echtzeit eine Herausforderung darstellt. Die geringere Auflösung der Global Shutter Camera bedeutet, dass mit einer geeigneten Objektivvergrößerung ein Bild aufgenommen werden kann, das für die Verarbeitung durch ein Bildverarbeitungsmodell geeignet ist.

Im Lieferumfang der Raspberry Pi Global Shutter Camera sind ein C- auf CS-Mount-Adapter, ein Schraubendreher und ein 150-mm-Flachbandkabel sowie eine abnehmbare Kunststoffabdeckung zum Schutz enthalten. Sie ist mit jedem Raspberry Pi Computer kompatibel, der über einen CSI-Anschluss verfügt.
Lieferumfang:
Raspberry Pi® Global Shutter Camera + C- auf CS-Mount-Adapter + Schraubendreher + Flachbandkabel (15 cm) + Kunststoffabdeckung.
Hinweise:
Alle Raspberry Pi Zero-Modelle benötigen ein Raspberry Pi Zero-Kamerakabel zum Anschluss an die Raspberry Pi Global Shutter Camera. Das mit der Kamera gelieferte Standardkabel ist nicht mit dem kleineren Raspberry Pi Zero-Kamerastecker kompatibel.

Die Raspberry Pi® Global Shutter Camera wird bis mindestens Januar 2032 in Produktion bleiben.
Weitere Informationen:
Höhe:
19.8 mm
Länge:
38 mm
Breite:
38 mm
Kabellänge:
15.00 cm
Gewicht:
34 g
Produkt-Art:
CMOS Farb-Kameramodul
Geeignet für:
Raspberry Pi® A + Raspberry Pi® A+ + Raspberry Pi® 3 A+ + Raspberry Pi® B + Raspberry Pi®
Passend für:
Raspberry Pi
Auflösung:
1.58 Megapixel
Weitere Suchbegriffe: farb minikamera, mini-kamera, raspberry entwicklungskit, Raspberry Pi®, Global Shutter Camera SC0926, Kamera, Camera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 54,38*
€ 72,94*
Frei Haus
ab € 56,01*
€ 72,95*
1 Tag
79
Frei Haus
ab € 85,29*
€ 110,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.