Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Parallelbausatz 8123499 EAMM-U-70-D32-70AA-96 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C759192
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8123499
EAN/GTIN:
     4052568552046
Suchbegriffe:
FESTO
EAMM-U-70-D32-70AA-96
Parallelbausatz EAMM-U-70-D32-70AA-96 Baugröße=70, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
8123499
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Anzeigebereich Druck:
bis
Produkt-Art:
Parallelbausatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 443,30*
€ 521,44*
Lager 615
Frei Haus
ab € 657,08*
€ 762,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,15*
€ 906,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,85*
€ 892,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,68*
€ 846,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,33*
€ 821,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,08*
€ 781,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.