Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode P6KE68CA DO-15 71.40V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C763592
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6KE68CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
P6KE68CA
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrspannung U(R):
58.1 V
Durchbruchspannung U(BR):
71.40 V
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-15
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.