Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode P4SMAJ28C DO-214AC 37.90V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C765122
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P4SMAJ28C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
P4SMAJ28C
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
28 V
Durchbruchspannung U(BR):
37.90 V
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-214AC
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, diode diotec, Diotec, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0725*
€ 0,1112*
2 Tage
7485
30
Frei Haus
ab € 0,0725*
€ 0,1264*
7500
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,142*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1112*
€ 0,1323
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,105*
€ 0,125
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1034*
€ 0,123
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0994*
€ 0,1183
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,0863
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.